Cuscinetto radiale a sfere SNR 6002EEC3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6002.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6002EEC3
Rubix:999250616003938
Produttore:6002EEC3
EAN:3413520701239
CUSCINETTI A SFERE 6002EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6002EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5400 N
Peso0,814 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.