Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6207-C3
FAG:6207-C-C3
Rubix:160000000374099
Produttore:0791679930030
EAN:4047643293891


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0791679930030-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design aperto e alle caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta la scelta ideale per gli utenti alla ricerca di affidabilità e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello rigido a sfere a una fila, che consente una distribuzione uniforme dei carichi. Appartiene alla generazione C, presenta un gioco radiale aumentato C3, una gabbia in lamiera d’acciaio e un design aperto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto non dispone di un sistema di tenuta, il che significa che non è protetto dagli agenti contaminanti. È quindi necessaria una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è aperto, il che significa che non dispone di un sistema di tenuta. Di conseguenza, è sensibile alla contaminazione da polvere e umidità. Per preservarne la durata e l’efficienza, si raccomanda di installare questo prodotto in ambienti puliti o di utilizzare protezioni adeguate per ridurre al minimo il rischio di infiltrazione di agenti contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un attore riconosciuto nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Forte di diversi decenni di esperienza, FAG offre prodotti innovativi e di alta qualità che rispondono alle esigenze specifiche delle industrie moderne. Il marchio si impegna a fornire cuscinetti ad alte prestazioni che aiutano le aziende a migliorare la loro efficienza operativa. Scegliendo FAG, si opta per prodotti progettati secondo rigorosi standard di qualità e affidabilità, al fine di garantire un funzionamento ottimale dei propri macchinari.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello rigido a sfere a una fila, che consente una distribuzione uniforme dei carichi. Appartiene alla generazione C, presenta un gioco radiale aumentato C3, una gabbia in lamiera d’acciaio e un design aperto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto non dispone di un sistema di tenuta, il che significa che non è protetto dagli agenti contaminanti. È quindi necessaria una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è aperto, il che significa che non dispone di un sistema di tenuta. Di conseguenza, è sensibile alla contaminazione da polvere e umidità. Per preservarne la durata e l’efficienza, si raccomanda di installare questo prodotto in ambienti puliti o di utilizzare protezioni adeguate per ridurre al minimo il rischio di infiltrazione di agenti contaminanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un attore riconosciuto nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Forte di diversi decenni di esperienza, FAG offre prodotti innovativi e di alta qualità che rispondono alle esigenze specifiche delle industrie moderne. Il marchio si impegna a fornire cuscinetti ad alte prestazioni che aiutano le aziende a migliorare la loro efficienza operativa. Scegliendo FAG, si opta per prodotti progettati secondo rigorosi standard di qualità e affidabilità, al fine di garantire un funzionamento ottimale dei propri macchinari.
Punti di forza
• Design a una fila: questa struttura ottimizza la distribuzione dei carichi, migliorando così la stabilità e la durata del prodotto.
• Generazione C: questa tecnologia assicura un basso livello di rumorosità e riduce il momento resistente.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza, consentendo di ottimizzare le prestazioni del cuscinetto in diverse condizioni di funzionamento.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni di temperatura, rendendo il prodotto ideale per applicazioni in cui le fluttuazioni sono frequenti.
• Design aperto: favorisce la dissipazione termica, ideale per applicazioni con temperature elevate.
• Generazione C: questa tecnologia assicura un basso livello di rumorosità e riduce il momento resistente.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza, consentendo di ottimizzare le prestazioni del cuscinetto in diverse condizioni di funzionamento.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni di temperatura, rendendo il prodotto ideale per applicazioni in cui le fluttuazioni sono frequenti.
• Design aperto: favorisce la dissipazione termica, ideale per applicazioni con temperature elevate.
Applicazioni
Il suo design aperto è perfettamente adatto ad ambienti in cui la presenza di particelle contaminanti è minima e in cui sono in atto protezioni aggiuntive. Questo cuscinetto si dimostra inoltre performante nelle macchine che operano in condizioni di funzionamento variabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 291 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Regime di riferimento | 11300 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione