Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207FT150, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6207.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6207FT150
Rubix:999191100028151
Produttore:6207.FT150
EAN:3413520130213
CUSCINETTO 6207 FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6207 FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25300 N
Peso0,285 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.