Cuscinetto radiale a sfere NSK 6913ZZ, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6913

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6913ZZ
Rubix:999180600080595
Produttore:6913ZZ N
EAN:0029176418341
CUSCINETTO 6913ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6913ZZ
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso224 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticm
Serie6913..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite7100 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r16100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.