Cuscinetto radiale a sfere FAG 6232-M, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 160 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6232-M
Rubix:160000000374169
Produttore:0191065300000
EAN:4012801204132


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 0191065300000-CUSCINETTO A SFERE 6232-M
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x290x290 mm |
|---|---|
| Peso | 14368 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 48 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3100 rpm |
| Regime limite | 4050 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 203000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 212000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 576,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 702,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore