Cuscinetto radiale a sfere FAG 4200-BB-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:4200-BB-TVH
Rubix:160000000374770
Produttore:0219414750000
EAN:4064328259768
0219414750000-CUSCINETTO A SFERE 4200-BB-TVH
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219414750000-CUSCINETTO A SFERE 4200-BB-TVH


Questo cuscinetto FAG a doppia corona di sfere a gola profonda è un componente fondamentale per le applicazioni industriali che richiedono alte velocità e un'elevata capacità di carico.
Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è sigillato e richiede una lubrificazione regolare.

Caratteristiche:
Design a doppia corona di sfere: offre una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a singola corona di sfere, per prestazioni migliori e una maggiore durata.
Gabbia in plastica: riduce l'attrito e l'usura, migliorando la lubrificazione e la resistenza alla corrosione.
Adatti a velocità elevate: contribuiscono a soddisfare le richieste delle applicazioni più esigenti.
Prodotti secondo gli standard più elevati: garantiscono affidabilità e durata eccezionali.

Manutenzione:
Per garantire una durata ottimale e prestazioni costanti, è importante seguire le raccomandazioni di manutenzione del produttore. Ciò include la lubrificazione regolare, il controllo delle condizioni del cuscinetto e la sua sostituzione, se necessario.
Questo cuscinetto a sfere rigido non è sigillato e pertanto non è raccomandato per l'uso in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti a sfere, rinomata per la sua esperienza, qualità e affidabilità. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti per soddisfare le esigenze dei settori più esigenti.

Scegliendo questo cuscinetto a sfere a doppia corona, optate per una soluzione ad alte prestazioni, affidabile e durevole, in grado di soddisfare le esigenze più critiche delle vostre applicazioni.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-BB-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Punti di forza

Elevata capacità di carico: supporta carichi radiali e assiali elevati, per l'impiego in applicazioni complesse.
Adatti a velocità elevate: funzionano in modo efficiente a velocità elevate, per una maggiore produttività.

Applicazioni

Veicoli a motore: essenziali per il buon funzionamento di auto, camion, moto e altri tipi di veicoli.
Elettrodomestici: utilizzati in molti elettrodomestici per garantire un funzionamento silenzioso e regolare.
Piccoli riduttori: essenziali per la riduzione della velocità in varie apparecchiature meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso51 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21600 rpm
Regime limite21800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8300 N
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,07 IVA esclusa
/ Unità
20,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.