Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6302, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 6302
Rubix:160000000359791
Produttore:49465
EAN:7316570067682




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6302
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 40000 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9950 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore