Cuscinetto radiale a sfere SKF 62/22/23, Diametro esterno: 50 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 23 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:62/22/23
Rubix:160000000367379
Produttore:83806
EAN:7316571126418
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/22/23

Riepilogo info tecniche

Diametro interno23 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/22/23


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una soluzione robusta per carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Ideale per ambienti puliti e controllati, è facile da montare e da manutenere. Il suo design aperto riduce l’attrito e garantisce una rotazione fluida in applicazioni che richiedono raffreddamento o accesso diretto ai componenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale interno standard (CN). Questo gioco garantisce un funzionamento fluido e offre un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità, con livelli di rumorosità moderati. Il suo design senza guarnizioni assicura un basso attrito, consentendo velocità elevate e un'efficienza energetica ottimizzata. Adatto ad ambienti poco contaminati, questo cuscinetto favorisce una rotazione fluida e affidabile, con un equilibrio tra capacità di carico e basso attrito, per prestazioni elevate nelle comuni applicazioni industriali.

Manutenzione:
Data l’assenza di guarnizioni, questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare per mantenere le sue prestazioni. Una lubrificazione regolare è essenziale per prevenire l’usura prematura. L’uso di un lubrificante di qualità, adatto alle condizioni di funzionamento, è fortemente consigliato per prolungare la durata del prodotto. Controlli regolari del rumore e della temperatura consentono di individuare eventuali anomalie e di ottimizzarne il funzionamento.

Tenuta:
Privo di tenuta, questo cuscinetto a sfere è vulnerabile agli agenti contaminanti esterni, il che lo rende adatto ad ambienti puliti e controllati. In assenza di protezione contro polvere e liquidi, questo prodotto richiede una lubrificazione frequente per compensare eventuali perdite. Questo design aperto facilita tuttavia l’accesso per la manutenzione, ma rimane essenziale utilizzarlo in applicazioni a basso rischio di contaminazione.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nelle soluzioni di cuscinetti e sistemi di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio svedese si distingue per il suo impegno in termini di affidabilità e prestazioni delle apparecchiature rotanti. Le sue innovazioni sono riconosciute in vari ambiti, in particolare nel settore automobilistico, aeronautico e delle energie rinnovabili.

Punti di forza:
• Capacità di sopportare carichi in entrambe le direzioni (radiali e assiali).
• Design aperto per una rotazione fluida e un facile accesso per la manutenzione.
• Basso attrito, che ottimizza la velocità e l’efficienza energetica.
• Gabbia in lamiera d’acciaio che offre una buona resistenza ai carichi costanti.
• Adatto ad ambienti poco contaminati per garantire affidabilità a lungo termine.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a sistemi di trasporto, meccanismi di trasmissione e attrezzature di movimentazione in ambienti puliti. Viene inoltre utilizzato in sistemi di pulegge, rulli di guida e macchine tessili, dove la capacità di sopportare carichi radiali e il basso attrito sono caratteristiche essenziali. Ideale per installazioni che richiedono un raffreddamento diretto o un facile accesso ai componenti interni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x50x50 mm
Peso111,5 g
Diametro interno23 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 18,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.