Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-2Z-L069-C3>V, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-6202-C-2Z-L069-C3
FAG:6202-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210820053179
Produttore:0953606700030
EAN:4054372823329
0953606700030-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-2Z-L069-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0953606700030-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-2Z-L069-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento21900 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.