Cuscinetto radiale a sfere SNR 6202ZZC3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6202ZZC3
Rubix:999250616004033
EAN:3413520121686
CUSCINETTI A SFERE 6202ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6202ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x15 mm
Peso48 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite27000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Peso0,045 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.