Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-C4>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6204-C-C4>V
Rubix:999210325077043
Produttore:0952209920040
EAN:4054372589461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0952209920040-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-C4>V
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG di generazione C è progettato per offrire prestazioni ottimizzate, riducendo efficacemente l’attrito e il rumore durante l’uso. Grazie al suo design robusto e alla geometria migliorata delle piste di rotolamento, garantisce un’efficienza energetica superiore. Questo tipo di cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono sia resistenza a carichi radiali elevati sia tolleranza a velocità di rotazione elevate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera rivettata, che offre maggiore stabilità e resistenza. Non è dotato di tenuta, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti in cui la protezione dai contaminanti non è fondamentale. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, pur sostenendo anche carichi assiali limitati, lo rende un componente essenziale per numerosi sistemi meccanici industriali. Inoltre, presenta un gioco radiale interno C4, superiore alla norma, che consente di gestire meglio le variazioni di temperatura e le sollecitazioni meccaniche.
Manutenzione:
Per garantire una durata ottimale del cuscinetto, si raccomanda di effettuare una lubrificazione regolare con grasso o olio a seconda delle condizioni di utilizzo. Il controllo della temperatura e la pulizia da eventuali contaminanti esterni sono fondamentali.
Tenuta:
Questo modello non dispone di tenuta, il che significa che non offre protezione contro contaminanti quali polvere o liquidi. Ciò lo rende più adatto ad ambienti relativamente puliti o a macchine in cui è prevista l’aggiunta di una tenuta esterna (carter, deflettore, ecc.). Tuttavia, l’assenza di tenuta consente anche di ridurre l’attrito, migliorare l’efficienza energetica e la dissipazione termica.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio di punta del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nelle tecnologie dei cuscinetti. Con oltre 130 anni di storia alle spalle, FAG sviluppa soluzioni innovative e sostenibili nei settori automobilistico, aeronautico e industriale. Coniuga affidabilità, prestazioni e innovazione, soddisfacendo le esigenze delle aziende industriali di tutto il mondo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera rivettata, che offre maggiore stabilità e resistenza. Non è dotato di tenuta, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti in cui la protezione dai contaminanti non è fondamentale. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, pur sostenendo anche carichi assiali limitati, lo rende un componente essenziale per numerosi sistemi meccanici industriali. Inoltre, presenta un gioco radiale interno C4, superiore alla norma, che consente di gestire meglio le variazioni di temperatura e le sollecitazioni meccaniche.
Manutenzione:
Per garantire una durata ottimale del cuscinetto, si raccomanda di effettuare una lubrificazione regolare con grasso o olio a seconda delle condizioni di utilizzo. Il controllo della temperatura e la pulizia da eventuali contaminanti esterni sono fondamentali.
Tenuta:
Questo modello non dispone di tenuta, il che significa che non offre protezione contro contaminanti quali polvere o liquidi. Ciò lo rende più adatto ad ambienti relativamente puliti o a macchine in cui è prevista l’aggiunta di una tenuta esterna (carter, deflettore, ecc.). Tuttavia, l’assenza di tenuta consente anche di ridurre l’attrito, migliorare l’efficienza energetica e la dissipazione termica.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio di punta del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nelle tecnologie dei cuscinetti. Con oltre 130 anni di storia alle spalle, FAG sviluppa soluzioni innovative e sostenibili nei settori automobilistico, aeronautico e industriale. Coniuga affidabilità, prestazioni e innovazione, soddisfacendo le esigenze delle aziende industriali di tutto il mondo.
Punti di forza
- Miglioramento dell’efficienza energetica grazie a un design ottimizzato (generazione C di FAG).
- Resistenza a carichi radiali elevati e tolleranza a velocità di rotazione elevate.
- Gioco radiale interno C4 per una migliore gestione delle sollecitazioni termiche e meccaniche.
- Design robusto con gabbia in lamiera rivettata per una lunga durata.
- Resistenza a carichi radiali elevati e tolleranza a velocità di rotazione elevate.
- Gioco radiale interno C4 per una migliore gestione delle sollecitazioni termiche e meccaniche.
- Design robusto con gabbia in lamiera rivettata per una lunga durata.
Applicazioni
Questo cuscinetto a sfere FAG è ideale per diverse applicazioni, in particolare nelle scatole degli assali, nelle pompe e in altri meccanismi che richiedono un’elevata tolleranza ai carichi e al calore. È particolarmente indicato per le apparecchiature industriali che operano a velocità elevate o soggette a notevoli sbalzi di temperatura, garantendo così prestazioni affidabili in condizioni impegnative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62..-c |
| Regime di riferimento | 18100 rpm |
| Regime limite | 24300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione