Cuscinetto radiale a sfere FAG 6320-2Z, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 47 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6320-2Z
Rubix:160000000374644
Produttore:0190031020000
EAN:4012801205931
0190031020000-CUSCINETTO A SFERE 6320-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190031020000-CUSCINETTO A SFERE 6320-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno standard garantisce un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza, consentendo un funzionamento fluido.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali detriti di medie dimensioni. Il suo gioco interno standard ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita, richiede poca manutenzione.

Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si raccomandano tuttavia ispezioni regolari per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali anomalie.

Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti solidi. Sebbene questo sistema limiti l’intrusione di impurità, non garantisce una tenuta totale ai liquidi né all’umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.

Vantaggi principali:
• Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza energetica.
• Alta velocità: funzionamento ottimizzato grazie al gioco standard.
• Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti.
• Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Applicazioni automobilistiche
• Macchine utensili
• Apparecchiature industriali ed elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso7780 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-2z
Regime di riferimento4600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
236,87 IVA esclusa
/ Unità
288,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.