Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206-2RS1K, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6206-2RS1K
Rubix:160000000359688
Produttore:42589
EAN:7316571403076
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1K


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per garantire prestazioni durature in ambienti industriali esigenti. Grazie alla sua struttura robusta, è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale e velocità elevate. Questo prodotto si distingue per il foro conico, l’affidabilità e la resistenza agli agenti contaminanti e all’umidità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto utilizza guarnizioni in gomma per offrire una protezione efficace contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti. Assicura una buona ritenzione del lubrificante, prolungando così la durata del prodotto e riducendo al minimo le esigenze di manutenzione. L’anello interno K consente un accoppiamento stretto su un albero conico o con un manicotto di serraggio, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce a sostenere carichi costanti e moderati. Con un gioco standard (CN), garantisce un buon equilibrio tra velocità di rotazione, carico e riduzione dell’attrito.

Manutenzione:
Il cuscinetto richiede una manutenzione minima grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. È lubrificato a vita, il che consente di ridurre i costi e le interruzioni. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto in condizioni di utilizzo intensivo per assicurarne il corretto funzionamento. Tale verifica prevede il controllo della temperatura e del rumore di funzionamento.

Tenuta:
La tenuta è garantita da guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), che offrono una barriera efficace contro contaminanti quali polvere fine e acqua. Questa tenuta consente inoltre di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, aumentandone così la durata. È ideale per ambienti in cui sono presenti umidità e polvere, offrendo una maggiore protezione contro la corrosione. Tuttavia, questa tenuta comporta un leggero attrito sugli anelli interni ed esterni.

Informazioni sul marchio:
SKF è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre 100 anni, SKF fornisce prodotti di alta qualità, incentrati sull’affidabilità e sulle prestazioni. Impegnata nello sviluppo sostenibile, l’azienda sostiene l’innovazione in vari settori industriali.

Punti di forza:
- Protezione dai contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
- Elevata capacità di carico radiale con una capacità assiale moderata.
- Funzionamento ad alta velocità con attrito ridotto.
- Buona protezione dalla corrosione, che prolunga la durata del cuscinetto.
- Manutenzione ridotta grazie all’efficace ritenzione del lubrificante.
- Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni, che garantiscono un funzionamento silenzioso.

Applicazioni:
Questi cuscinetti trovano impiego in diversi settori, quali i nastri trasportatori, le macchine agricole e i sistemi di movimentazione industriale. Sono particolarmente adatti ad attrezzature che richiedono carichi radiali elevati e la capacità di funzionare a velocità elevate. Questo prodotto è ideale per ambienti polverosi o umidi, come le linee di produzione o i magazzini. L’anello interno conico (01:12) comporta un montaggio a pressione sull’anello interno, quindi un utilizzo per un carico rotante rispetto all’albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso198 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.