Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-C-C4>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6206-C4
FAG:6206-C-C4>V
Rubix:999221130039588
Produttore:0955622810040
EAN:4054372858246
0955622810040-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-C4>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955622810040-CUSCINETTO A SFERE 6206-C-C4>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Regime di riferimento13400 rpm
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.