Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306-2Z/C4GJN, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6306-2Z/C4GJN
Rubix:170000000477935
Produttore:132261
EAN:7316571570365


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6306-2Z/C4GJN
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per gestire carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo al contempo grande versatilità e maggiore durata. Assicura una rotazione fluida anche a velocità elevate, proteggendo al contempo i componenti interni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF si distingue per una robusta struttura in lamiera d’acciaio e un gioco radiale interno particolarmente ampio (C4), che consente di ridurre gli attriti e favorire velocità elevate. È lubrificato con un grasso addensato a poliurea di classe 2 secondo la classificazione NLGI, adatto a temperature comprese tra -30 e +150 °C. La sua gabbia in lamiera d’acciaio sopporta carichi radiali elevati e urti occasionali, mentre il gioco interno riduce l’attrito per prestazioni ottimizzate. I deflettori metallici fungono da barriera contro le particelle senza compromettere la fluidità di rotazione, rendendo questo cuscinetto affidabile e performante in ambienti polverosi.
Manutenzione:
Grazie alla lubrificazione a vita, questo cuscinetto SKF richiede poca manutenzione. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per verificare eventuali segni di usura, come rumori o variazioni di temperatura.
Tenuta:
Dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, questo cuscinetto rigido offre una tenuta moderata, formando una barriera efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni. Lo stretto passaggio tra i deflettori e gli elementi rotanti impedisce l’ingresso di detriti di grandi dimensioni, riducendo al minimo la perdita di lubrificante. Tuttavia, in ambienti umidi, potrebbe essere necessaria una protezione aggiuntiva per evitare la corrosione.
Informazioni sul marchio:
SKF, leader mondiale nel settore dei cuscinetti, è stata fondata in Svezia nel 1907. Questo gruppo sviluppa soluzioni affidabili in oltre 40 settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico e delle energie rinnovabili. Grazie alle sue innovazioni nel campo della meccatronica e ai suoi sistemi di lubrificazione avanzati, SKF garantisce prestazioni ottimizzate e massima affidabilità per le apparecchiature rotanti dei propri clienti.
Punti di forza:
• Bassa coppia di resistenza, ideale per velocità di rotazione elevate
• Lubrificazione a vita, che riduce i costi di manutenzione
• Deflettori metallici per una protezione efficace contro le particelle
• Robusta gabbia in acciaio, in grado di sopportare elevati carichi radiali e urti occasionali
• Prestazioni stabili in condizioni di temperatura estrema fino a 150 °C
Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è particolarmente adatto ad ambienti esigenti che richiedono un’elevata velocità di rotazione e un basso attrito, come motori elettrici, ventilatori industriali, pompe e macchine utensili. Grazie alla sua resistenza alle alte temperature e alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, è la scelta ideale per applicazioni in cui il calore e la durata sono fattori critici.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF si distingue per una robusta struttura in lamiera d’acciaio e un gioco radiale interno particolarmente ampio (C4), che consente di ridurre gli attriti e favorire velocità elevate. È lubrificato con un grasso addensato a poliurea di classe 2 secondo la classificazione NLGI, adatto a temperature comprese tra -30 e +150 °C. La sua gabbia in lamiera d’acciaio sopporta carichi radiali elevati e urti occasionali, mentre il gioco interno riduce l’attrito per prestazioni ottimizzate. I deflettori metallici fungono da barriera contro le particelle senza compromettere la fluidità di rotazione, rendendo questo cuscinetto affidabile e performante in ambienti polverosi.
Manutenzione:
Grazie alla lubrificazione a vita, questo cuscinetto SKF richiede poca manutenzione. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di effettuare ispezioni periodiche per verificare eventuali segni di usura, come rumori o variazioni di temperatura.
Tenuta:
Dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, questo cuscinetto rigido offre una tenuta moderata, formando una barriera efficace contro i contaminanti solidi di medie dimensioni. Lo stretto passaggio tra i deflettori e gli elementi rotanti impedisce l’ingresso di detriti di grandi dimensioni, riducendo al minimo la perdita di lubrificante. Tuttavia, in ambienti umidi, potrebbe essere necessaria una protezione aggiuntiva per evitare la corrosione.
Informazioni sul marchio:
SKF, leader mondiale nel settore dei cuscinetti, è stata fondata in Svezia nel 1907. Questo gruppo sviluppa soluzioni affidabili in oltre 40 settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico e delle energie rinnovabili. Grazie alle sue innovazioni nel campo della meccatronica e ai suoi sistemi di lubrificazione avanzati, SKF garantisce prestazioni ottimizzate e massima affidabilità per le apparecchiature rotanti dei propri clienti.
Punti di forza:
• Bassa coppia di resistenza, ideale per velocità di rotazione elevate
• Lubrificazione a vita, che riduce i costi di manutenzione
• Deflettori metallici per una protezione efficace contro le particelle
• Robusta gabbia in acciaio, in grado di sopportare elevati carichi radiali e urti occasionali
• Prestazioni stabili in condizioni di temperatura estrema fino a 150 °C
Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è particolarmente adatto ad ambienti esigenti che richiedono un’elevata velocità di rotazione e un basso attrito, come motori elettrici, ventilatori industriali, pompe e macchine utensili. Grazie alla sua resistenza alle alte temperature e alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, è la scelta ideale per applicazioni in cui il calore e la durata sono fattori critici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 346 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 6306 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29600 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore