Cuscinetto radiale a sfere SKF 6209 N/C3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6209 N/C3
Rubix:170000000477392
Produttore:42740
EAN:7316577613035
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209 N/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209 N/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF con scanalatura per anello di arresto è un cuscinetto versatile, caratterizzato da un basso attrito e da livelli di rumorosità ridotti, pur raggiungendo elevate velocità di rotazione. Il suo design, dotato di una scanalatura sull’anello esterno, gli consente inoltre di trattenere un anello di arresto. Questo cuscinetto è progettato per applicazioni industriali ad alta velocità, garantendo elevata affidabilità e lunga durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF a una fila si distingue per una scanalatura sull’anello esterno che ne consente il fissaggio assiale nel supporto tramite un segmento di arresto, semplificando e velocizzando il montaggio. Grazie al gioco radiale interno C3, questo cuscinetto riduce ulteriormente gli attriti interni e offre prestazioni ottimali alle alte velocità. Il gioco C3 consente di assorbire le dilatazioni termiche, rendendolo ideale per condizioni di funzionamento ad alta temperatura. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la resistenza del cuscinetto ai carichi radiali continui e moderati, garantendo al contempo una buona capacità assiale in entrambe le direzioni.

Manutenzione:
Privo di guarnizioni per trattenere il lubrificante o proteggere dagli agenti contaminanti, questo cuscinetto deve essere ispezionato regolarmente, in particolare se utilizzato in ambienti polverosi. Il design aperto consente un facile accesso per la manutenzione, semplificando gli interventi. Per mantenere prestazioni ottimali, si raccomanda una lubrificazione regolare con un lubrificante specifico per cuscinetti, in particolare in ambienti polverosi o a temperature elevate. Il gioco radiale C3 consente di ridurre le sollecitazioni interne, diminuendo la frequenza degli interventi di manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è privo di tenuta, il che significa che è esposto a contaminanti esterni, quali polvere, particelle e umidità, nonché a perdite di lubrificante. Di conseguenza, questo prodotto è più adatto ad ambienti puliti e controllati, dove la contaminazione è limitata, al fine di prolungarne la durata.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Basso attrito ed elevata velocità di rotazione;
- Buona dissipazione termica, tolleranza alle dilatazioni;
- Scanalatura per anello di arresto;
- Buona capacità di carico radiale e moderata per i carichi assiali;
- Facile accesso per la manutenzione, grazie all’assenza di guarnizioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni industriali, quali motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È particolarmente adatto a sistemi che richiedono una buona tolleranza alle dilatazioni termiche. Il suo design ne consente l’impiego in ambienti puliti e controllati, in presenza di carichi radiali e assiali moderati. Grazie alla sua capacità di dissipare efficacemente il calore, questo cuscinetto garantisce una durata prolungata nei sistemi ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso397 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.