Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6312-C-2HRS-C3
Rubix:170000000517184
Produttore:0816667720030
EAN:4054369493139
0816667720030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0816667720030-CUSCINETTO A SFERE 6312-C-2HRS-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere di alta qualità appartiene alla generazione C. È dotato di due guarnizioni in gomma, di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale interno C3, garantendo così prestazioni ottimali e una durata prolungata. È particolarmente versatile e garantisce bassi livelli di rumorosità anche a velocità di rotazione elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è pre-lubrificato con grasso di alta qualità per ridurre la manutenzione. Le guarnizioni in gomma trattengono il lubrificante all’interno del cuscinetto. Si raccomanda tuttavia di verificare lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo se necessario.

Tenuta:
Le due guarnizioni in gomma assicurano un'efficace protezione contro polvere, contaminazione e umidità. Questo design a tenuta stagna preserva i componenti interni del cuscinetto, prolungandone la durata.

Punti di forza

Funzionamento fluido e silenzioso, anche in condizioni di carico elevato.
Resistenza all’usura e agli strappi, a garanzia di una lunga durata.
Protezione efficace e a tenuta stagna grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati.
Maggiore precisione grazie al gioco radiale C3 che garantisce un’elevata precisione di rotazione e una riduzione delle vibrazioni.
Conveniente grazie al suo design di generazione C che consente di ridurre la perdita di grasso, migliorare la protezione dalle impurità, risparmiare energia e prolungare la durata del cuscinetto.
Manutenzione ridotta grazie al design semplice del cuscinetto che facilita l’ispezione, la pulizia e la lubrificazione, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

Applicazioni

• Componenti automobilistici.
• Motori elettrici.
• Piccole pompe e compressori.
• Piccoli riduttori.
• Elettrodomestici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
39,53 IVA esclusa
/ Unità
48,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.