Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-H-2Z, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6203-H-2Z
Rubix:999201229090320
Produttore:0937766670000
EAN:4054371573188


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0937766670000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6203-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | h |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (fino a 120°c) |
| Regime di riferimento | 17600 rpm |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Diametro di alesaggio | 17 mm |
| Spessore | 12 mm |
| Precisione | pn |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4790 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9570 N |
| Peso | 0,067 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione