Cuscinetto radiale a sfere SNR 6310ZZ, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6310.ZZ
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6310ZZ
Rubix:999250616004000
Produttore:6310ZZ
EAN:3413520150662




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6310ZZ
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7700 rpm |
| Regime limite | 8100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61300 N |
| Peso | 1,07 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione