Cuscinetto radiale a sfere SNR 6209, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6209

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6209
Rubix:999250616004130
EAN:3413520133108
CUSCINETTI A SFERE 6209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6209


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x85x19 mm
Peso406 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8700 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32200 N
Peso2,73 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.