Cuscinetto radiale a sfere PTN 6017-2Z, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:6017-2Z
Rubix:999221109027241
Produttore:893830
EAN:3660338462856
CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 6017.2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 6017.2Z


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
ZZ - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite4500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r36550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44200 N
Peso0,87 kg
€ 11,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.