Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-C-Z-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6311-Z-C3
FAG:6311-C-Z-C3
Rubix:999210325076976
Produttore:0890320800030
EAN:4054369499438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0890320800030-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-Z-C3
Caratteristiche:
Questo modello di cuscinetto a una corona di sfere della generazione C è dotato di una flangia metallica che lo protegge dagli agenti contaminanti esterni. La gabbia in lamiera d’acciaio mantiene i cuscinetti in posizione, garantendo così una distribuzione uniforme del carico. Grazie alla loro capacità di resistere a temperature elevate, questi cuscinetti sono ideali per ambienti difficili. Inoltre, il gioco maggiorato di tipo C3 consente di raggiungere velocità elevate mantenendo al contempo una stabilità notevole.
Manutenzione:
I cuscinetti a sfere sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. La flangia metallica protegge il cuscinetto dagli agenti contaminanti. La prelubrificazione con grasso di alta qualità ne ottimizza la manutenzione. Si raccomanda comunque di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarne il corretto funzionamento.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti per la trasmissione di potenza. Con decenni di esperienza e una competenza riconosciuta, il marchio fornisce soluzioni innovative e di alta qualità per diversi settori industriali. Il marchio è sinonimo di affidabilità, prestazioni e durata. Scegliendo i prodotti FAG, i clienti beneficiano non solo di una tecnologia all’avanguardia, ma anche del supporto tecnico e dell’eccezionale servizio post-vendita di Schaeffler, a garanzia della massima soddisfazione ed efficienza.
Questo modello di cuscinetto a una corona di sfere della generazione C è dotato di una flangia metallica che lo protegge dagli agenti contaminanti esterni. La gabbia in lamiera d’acciaio mantiene i cuscinetti in posizione, garantendo così una distribuzione uniforme del carico. Grazie alla loro capacità di resistere a temperature elevate, questi cuscinetti sono ideali per ambienti difficili. Inoltre, il gioco maggiorato di tipo C3 consente di raggiungere velocità elevate mantenendo al contempo una stabilità notevole.
Manutenzione:
I cuscinetti a sfere sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. La flangia metallica protegge il cuscinetto dagli agenti contaminanti. La prelubrificazione con grasso di alta qualità ne ottimizza la manutenzione. Si raccomanda comunque di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarne il corretto funzionamento.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti per la trasmissione di potenza. Con decenni di esperienza e una competenza riconosciuta, il marchio fornisce soluzioni innovative e di alta qualità per diversi settori industriali. Il marchio è sinonimo di affidabilità, prestazioni e durata. Scegliendo i prodotti FAG, i clienti beneficiano non solo di una tecnologia all’avanguardia, ma anche del supporto tecnico e dell’eccezionale servizio post-vendita di Schaeffler, a garanzia della massima soddisfazione ed efficienza.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta diversi vantaggi chiave, essenziali per le applicazioni industriali. La sua flangia metallica offre una protezione efficace, prolungandone così la durata. La robusta gabbia in acciaio garantisce un’eccezionale resistenza all’usura, anche in condizioni difficili. Il gioco interno C3 consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendolo ideale per applicazioni ad alte temperature. La generazione C apporta ulteriori vantaggi, tra cui una riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito grazie a sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia più rigida. Questi miglioramenti si traducono in risparmi energetici, minori perdite di grasso, una migliore protezione dalle impurità e una maggiore durata, aumentando così la redditività complessiva e rendendo questo cuscinetto una scelta privilegiata per ottimizzare la produttività delle aziende.
Applicazioni
I cuscinetti rigidi trovano impiego in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Sono particolarmente adatti alle macchine di produzione, ai motori elettrici e alle attrezzature agricole. La loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali moderati, nonché di funzionare a velocità elevate, li rende indispensabili per trasportatori, pompe e compressori. Sono inoltre comunemente utilizzati nei settori della movimentazione e dell’automotive.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c-z |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 47500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 83000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione