Cuscinetto radiale a sfere SNR 6203EE, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6203.EE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:6203EE
Rubix:999221201000025
Produttore:6203EE
EAN:3413520701482
CUSCINETTO 6203EE
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6203EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Peso0,068 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.