Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2RS1/W64, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6208-2RS1/W64
Rubix:170000000477338
Produttore:42711
EAN:07316570085891





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-2RS1/W64
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto rigido a sfere SKF è adatto ad ambienti difficili. Affidabile, facile da installare e performante, presenta un design a tenuta stagna con guarnizioni a labbro in gomma che garantiscono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto offre un supporto versatile ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design consente di ridurre l’attrito garantendo al contempo un’eccellente tolleranza alle vibrazioni e un’elevata precisione di funzionamento. Il gioco standard permette di raggiungere velocità elevate senza compromettere la stabilità, ma richiede un ottimo allineamento iniziale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi continui e agli urti momentanei. Inoltre, la presenza del grasso Solid Oil assicura un’azione idrorepellente e una lubrificazione efficace per tutta la durata di vita del prodotto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante e proteggono efficacemente dagli agenti contaminanti. Il grasso Solid Oil garantisce una microlubrificazione costante, evitando la necessità di rilubrificazione. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare periodicamente la temperatura e le vibrazioni, nonché di verificare il livello sonoro del cuscinetto. Una manutenzione regolare consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie e di prolungare la durata del prodotto.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è assicurata da guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono un’eccellente protezione contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto. La gomma NBR è inoltre resistente agli oli e ai grassi, garantendo una tenuta affidabile anche in ambienti difficili. La tenuta all’umidità è rafforzata dal polimero Solid Oil che occupa quasi tutto lo spazio tra gli elementi rotanti, impedendo all’acqua e all’umidità di penetrare.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di tenuta. Con oltre 115 anni di esperienza, l’azienda si distingue per le sue innovazioni tecniche e il suo impegno per la qualità. Presente in circa 130 paesi, SKF conta oltre 40.000 dipendenti e 17.000 distributori in tutto il mondo. I suoi prodotti sono onnipresenti nella società, utilizzati ovunque ci sia movimento. SKF svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO₂ in numerose applicazioni industriali e si impegna a rendere a zero emissioni di carbonio tutta la propria produzione entro il 2030.
Punti di forza:
- Guarnizioni a labbro in gomma che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti.
- Lubrificazione Solid Oil per una lunga durata senza necessità di rilubrificazione.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Manutenzione ridotta grazie a una tenuta efficace e a una lubrificazione antiumidità a vita.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per l’impiego in trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È adatto a sistemi che richiedono resistenza ai carichi radiali e la capacità di raggiungere velocità elevate. Il suo impiego in linee di produzione o sistemi di movimentazione in magazzino garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in ambienti difficili (umidità, polvere, acqua, liquidi, ecc.).
Caratteristiche:
Questo cuscinetto offre un supporto versatile ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design consente di ridurre l’attrito garantendo al contempo un’eccellente tolleranza alle vibrazioni e un’elevata precisione di funzionamento. Il gioco standard permette di raggiungere velocità elevate senza compromettere la stabilità, ma richiede un ottimo allineamento iniziale. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi continui e agli urti momentanei. Inoltre, la presenza del grasso Solid Oil assicura un’azione idrorepellente e una lubrificazione efficace per tutta la durata di vita del prodotto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono il lubrificante e proteggono efficacemente dagli agenti contaminanti. Il grasso Solid Oil garantisce una microlubrificazione costante, evitando la necessità di rilubrificazione. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare periodicamente la temperatura e le vibrazioni, nonché di verificare il livello sonoro del cuscinetto. Una manutenzione regolare consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie e di prolungare la durata del prodotto.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è assicurata da guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono un’eccellente protezione contro polvere, acqua e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto. La gomma NBR è inoltre resistente agli oli e ai grassi, garantendo una tenuta affidabile anche in ambienti difficili. La tenuta all’umidità è rafforzata dal polimero Solid Oil che occupa quasi tutto lo spazio tra gli elementi rotanti, impedendo all’acqua e all’umidità di penetrare.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di tenuta. Con oltre 115 anni di esperienza, l’azienda si distingue per le sue innovazioni tecniche e il suo impegno per la qualità. Presente in circa 130 paesi, SKF conta oltre 40.000 dipendenti e 17.000 distributori in tutto il mondo. I suoi prodotti sono onnipresenti nella società, utilizzati ovunque ci sia movimento. SKF svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO₂ in numerose applicazioni industriali e si impegna a rendere a zero emissioni di carbonio tutta la propria produzione entro il 2030.
Punti di forza:
- Guarnizioni a labbro in gomma che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti.
- Lubrificazione Solid Oil per una lunga durata senza necessità di rilubrificazione.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Manutenzione ridotta grazie a una tenuta efficace e a una lubrificazione antiumidità a vita.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per l’impiego in trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È adatto a sistemi che richiedono resistenza ai carichi radiali e la capacità di raggiungere velocità elevate. Il suo impiego in linee di produzione o sistemi di movimentazione in magazzino garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in ambienti difficili (umidità, polvere, acqua, liquidi, ecc.).
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 368 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione