Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205-2RSH/WT, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6205-2RSH/WT
Rubix:170000000477170
Produttore:178406
EAN:7316571821108


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205-2RSH/WT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Versatile e affidabile, questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo semplice da installare. Grazie alla sua tenuta migliorata, questo cuscinetto è perfetto per ambienti polverosi o umidi, garantendo una lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre un’eccellente resistenza agli urti e ai carichi costanti. Presenta un gioco radiale standard, garantendo un montaggio efficace e un funzionamento senza intoppi. Le guarnizioni in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) garantiscono una tenuta ottimale che impedisce la fuoriuscita del lubrificante e la penetrazione di contaminanti, sia solidi che liquidi. Pre-lubrificato a vita, questo cuscinetto contiene un grasso addensato con poliurea (consistenza da 2 a 3 secondo la classificazione NLGI), compatibile con temperature comprese tra -40 e +160 °C.
Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna, questo cuscinetto a sfere rigido richiede pochissima manutenzione. Queste guarnizioni trattengono il lubrificante all’interno e impediscono la penetrazione di contaminanti liquidi e solidi. Si raccomanda tuttavia di controllare regolarmente la temperatura di funzionamento e le vibrazioni, al fine di garantire prestazioni ottimali ed evitare un’usura prematura.
Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR), rinforzate da un'armatura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, offrono una protezione efficace contro detriti solidi, polvere e liquidi. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi, consentendo di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto e prolungandone così la durata. Le guarnizioni di tipo RSH sono inoltre dotate di un labbro secondario, che garantisce una tenuta perfetta, anche durante le operazioni di pulizia ad alta pressione.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Eccellente tenuta garantita dalle guarnizioni in NBR, che impediscono la contaminazione da polvere o acqua;
- Manutenzione ridotta grazie alle guarnizioni che trattengono efficacemente il lubrificante;
- Pre-lubrificato a vita con grasso a base di poliurea, per un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +160 °C;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’elevata resistenza ai carichi e una lunga durata anche in condizioni difficili;
- Progettato per funzionare in ambienti polverosi e umidi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in diversi settori, garantendo prestazioni affidabili nei seguenti ambienti:
- Sistemi di trasporto e attrezzature per la movimentazione: linee di produzione e magazzini;
- Macchine agricole e da costruzione: resistenza a condizioni difficili;
- Sistemi di trasmissione: cambi, riduttori e motoriduttori;
- Industria automobilistica: cuscinetti per ruote, cambi, motori, sistemi di sterzo, rulli;
- Elettrodomestici: motori e componenti interni che richiedono affidabilità e manutenzione ridotta;
- Macchine utensili: fresatrici, trapani e torni, che richiedono un’elevata resistenza all’usura;
- Industria delle biciclette e sistemi di guida: prestazioni precise e affidabili;
- Attrezzature industriali, trasformazione alimentare e macchinari tessili: design a tenuta stagna che offre protezione dai contaminanti, prolungando la durata e garantendo l’affidabilità delle prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre un’eccellente resistenza agli urti e ai carichi costanti. Presenta un gioco radiale standard, garantendo un montaggio efficace e un funzionamento senza intoppi. Le guarnizioni in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) garantiscono una tenuta ottimale che impedisce la fuoriuscita del lubrificante e la penetrazione di contaminanti, sia solidi che liquidi. Pre-lubrificato a vita, questo cuscinetto contiene un grasso addensato con poliurea (consistenza da 2 a 3 secondo la classificazione NLGI), compatibile con temperature comprese tra -40 e +160 °C.
Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna, questo cuscinetto a sfere rigido richiede pochissima manutenzione. Queste guarnizioni trattengono il lubrificante all’interno e impediscono la penetrazione di contaminanti liquidi e solidi. Si raccomanda tuttavia di controllare regolarmente la temperatura di funzionamento e le vibrazioni, al fine di garantire prestazioni ottimali ed evitare un’usura prematura.
Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR), rinforzate da un'armatura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, offrono una protezione efficace contro detriti solidi, polvere e liquidi. La gomma NBR è resistente agli oli e ai grassi, consentendo di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto e prolungandone così la durata. Le guarnizioni di tipo RSH sono inoltre dotate di un labbro secondario, che garantisce una tenuta perfetta, anche durante le operazioni di pulizia ad alta pressione.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Eccellente tenuta garantita dalle guarnizioni in NBR, che impediscono la contaminazione da polvere o acqua;
- Manutenzione ridotta grazie alle guarnizioni che trattengono efficacemente il lubrificante;
- Pre-lubrificato a vita con grasso a base di poliurea, per un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +160 °C;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’elevata resistenza ai carichi e una lunga durata anche in condizioni difficili;
- Progettato per funzionare in ambienti polverosi e umidi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in diversi settori, garantendo prestazioni affidabili nei seguenti ambienti:
- Sistemi di trasporto e attrezzature per la movimentazione: linee di produzione e magazzini;
- Macchine agricole e da costruzione: resistenza a condizioni difficili;
- Sistemi di trasmissione: cambi, riduttori e motoriduttori;
- Industria automobilistica: cuscinetti per ruote, cambi, motori, sistemi di sterzo, rulli;
- Elettrodomestici: motori e componenti interni che richiedono affidabilità e manutenzione ridotta;
- Macchine utensili: fresatrici, trapani e torni, che richiedono un’elevata resistenza all’usura;
- Industria delle biciclette e sistemi di guida: prestazioni precise e affidabili;
- Attrezzature industriali, trasformazione alimentare e macchinari tessili: design a tenuta stagna che offre protezione dai contaminanti, prolungando la durata e garantendo l’affidabilità delle prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso | 129 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6205 |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione