Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-C, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:6311-C
Rubix:170000000517779
Produttore:0872497310000
EAN:4054369498431


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0872497310000-CUSCINETTO A SFERE 6311-C
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura a singola fila di sfere e alla robusta gabbia in acciaio, questo prodotto è ideale per ambienti difficili. Garantisce un basso attrito, un’elevata precisione e una capacità di carico ottimale, assicurando al contempo un funzionamento silenzioso.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è dotato di una struttura solida che gli conferisce un’elevata resistenza all’usura, mantenendo al contempo prestazioni elevate nel lungo periodo. La sua gabbia in lamiera rivettata consente un contenimento ottimale dei cuscinetti a sfere e favorisce una distribuzione omogenea del carico. Inoltre, il design di generazione C riduce le perdite per attrito, migliorando l’efficienza energetica dei sistemi meccanici. Questo cuscinetto può funzionare a velocità elevate, riducendo al minimo il rumore e le vibrazioni e garantendo così un funzionamento fluido.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di lubrificare regolarmente il cuscinetto a sfere con un lubrificante di qualità adatto alle condizioni di utilizzo. È necessario un controllo periodico per verificare l’usura dei componenti e la temperatura di funzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di tenuta. È quindi preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e asciutti. È ideale per il montaggio in un carter.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato da oltre 100 anni per le sue innovazioni nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Presente in oltre 50 paesi, il marchio si distingue per il suo impegno a favore della qualità e dell’innovazione industriale.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è dotato di una struttura solida che gli conferisce un’elevata resistenza all’usura, mantenendo al contempo prestazioni elevate nel lungo periodo. La sua gabbia in lamiera rivettata consente un contenimento ottimale dei cuscinetti a sfere e favorisce una distribuzione omogenea del carico. Inoltre, il design di generazione C riduce le perdite per attrito, migliorando l’efficienza energetica dei sistemi meccanici. Questo cuscinetto può funzionare a velocità elevate, riducendo al minimo il rumore e le vibrazioni e garantendo così un funzionamento fluido.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di lubrificare regolarmente il cuscinetto a sfere con un lubrificante di qualità adatto alle condizioni di utilizzo. È necessario un controllo periodico per verificare l’usura dei componenti e la temperatura di funzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di tenuta. È quindi preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e asciutti. È ideale per il montaggio in un carter.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è rinomato da oltre 100 anni per le sue innovazioni nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Presente in oltre 50 paesi, il marchio si distingue per il suo impegno a favore della qualità e dell’innovazione industriale.
Punti di forza
- Basso attrito, per una maggiore efficienza energetica.
- Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.
- Eccellente capacità di carico radiale rispetto alle sue dimensioni.
- Capacità moderata di gestire i carichi assiali.
- Durata prolungata grazie a un design robusto.
- Compatibile con applicazioni ad alta velocità.
- Manutenzione ridotta, con conseguente contenimento dei costi operativi.
- Funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.
- Eccellente capacità di carico radiale rispetto alle sue dimensioni.
- Capacità moderata di gestire i carichi assiali.
- Durata prolungata grazie a un design robusto.
- Compatibile con applicazioni ad alta velocità.
- Manutenzione ridotta, con conseguente contenimento dei costi operativi.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG può essere utilizzato in una vasta gamma di macchinari industriali. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono velocità elevate e basso attrito. Questo cuscinetto rappresenta inoltre una scelta privilegiata per ambienti soggetti a carichi da moderati a pesanti, garantendo al contempo un funzionamento fluido nelle condizioni più impegnative.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | s0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 7800 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Spessore | 29 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 47500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 83000 N |
| Peso | 1,297 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore