Cuscinetto radiale a sfere SKF 62/28/C3, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 28 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:62/28/C3
Rubix:160000000359151
EAN:7316577098580
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/28/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 62/28/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una soluzione ideale per le applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, garantendo al contempo una rotazione fluida e veloce. Il suo design aperto e il gioco radiale interno C3 ottimizzato per le alte velocità lo rendono una scelta di qualità per gli ambienti controllati in cui la lubrificazione e il raffreddamento sono fondamentali. Questo cuscinetto presenta dimensioni interne non standard e risponde a esigenze specifiche su misura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF a una fila, realizzato in acciaio di alta qualità, è progettato senza guarnizione per offrire una coppia di resistenza ridotta. L’assenza di guarnizioni consente un attrito minimo, ottimizzando le velocità di rotazione e riducendo l’usura interna. Adatto ad ambienti che richiedono una buona dissipazione termica, questo cuscinetto con gioco C3 tollera le variazioni di temperatura, riducendo le sollecitazioni sui suoi componenti. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati garantisce un utilizzo affidabile per diverse applicazioni industriali.

Manutenzione:
La manutenzione regolare di questo cuscinetto è importante per preservarne le prestazioni. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la lubrificazione e le ispezioni periodiche. Una lubrificazione con grasso o olio adeguata alle condizioni di funzionamento ne prolungherà la durata, limitando l’usura prematura. Per massimizzare la longevità del cuscinetto, si raccomanda di controllare i livelli di rumore, la temperatura e le condizioni di lubrificazione. Un programma di manutenzione rigoroso garantirà prestazioni ottimali a lungo termine.

Tenuta:
Progettato senza tenuta, questo cuscinetto è molto esposto all’ambiente, il che lo rende adatto a sistemi in atmosfera controllata e pulita. Senza protezione, richiede una lubrificazione frequente per evitare l’attrito e la perdita di lubrificante. Questo design aperto consente inoltre un raffreddamento ottimale.

Informazioni sul marchio:
SKF, marchio svedese di fama mondiale, è specializzato in soluzioni per cuscinetti e tecnologie di tenuta da oltre 100 anni. I suoi prodotti di qualità supportano i settori industriali più esigenti in termini di prestazioni e durata. Presente in oltre 130 paesi, SKF si distingue per la sua competenza e le continue innovazioni, che rendono i suoi cuscinetti un punto di riferimento in termini di affidabilità e robustezza.

Punti di forza:
- Design aperto per una coppia di resistenza ridotta e un raffreddamento efficace.
- Gioco radiale interno C3 per tollerare le dilatazioni termiche e le alte velocità.
- Compatibile con ambienti controllati e sistemi a bassa contaminazione.
- Capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Il marchio SKF è rinomato per l’affidabilità e la durata dei suoi cuscinetti.

Applicazioni:
Ideale per motori elettrici, ventilatori e macchine utensili, questo cuscinetto SKF è adatto ad apparecchiature industriali ad alta velocità in cui una buona dissipazione termica è fondamentale. Grazie alla sua robustezza e al suo design che favorisce condizioni di rotazione fluida, soddisfa le esigenze dei settori che richiedono un’elevata tolleranza termica e prestazioni costanti (meccanica di potenza, trasmissioni, cambi, ecc.). L’assenza di tenuta lo rende particolarmente adatto al montaggio in un carter.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Codice doganale84821090
32,51 IVA esclusa
/ Unità
39,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.