Cuscinetto radiale a sfere FAG 6220-J20AB-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6220-J20AB-C3
Rubix:999210325076831
Produttore:0712130400030
EAN:4047643119832
0712130400030-CUSCINETTO A SFERE 6220-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0712130400030-CUSCINETTO A SFERE 6220-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG combina un design semplice e robusto con una grande versatilità, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Progettato per offrire prestazioni elevate, è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, mantenendo al contempo una bassa coppia di attrito, adatta alle velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG unisce semplicità di progettazione e prestazioni robuste, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali. Progettato senza guarnizioni di tenuta, questo modello aperto favorisce una migliore dissipazione termica, il che è particolarmente vantaggioso per gli ambienti di lavoro ad alta velocità. La presenza della gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto, aumentandone al contempo la resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo una rotazione fluida e una durata prolungata. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno fornisce un efficace isolamento elettrico, proteggendo così i componenti dalle correnti parassite.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è di tipo aperto, il che implica la necessità di una manutenzione accurata per garantire prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni lo rende più sensibile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale effettuare controlli regolari per evitare l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo rende più vulnerabile alle particelle di polvere e ad altri contaminanti. Sebbene questo design aperto faciliti una migliore dissipazione del calore, richiede una manutenzione più rigorosa per prevenire qualsiasi contaminazione. Si consiglia quindi di utilizzarlo in ambienti a basso rischio di contaminazione e dove sia possibile effettuare una manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
Il produttore di questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è il marchio FAG, rinomato nel settore dei cuscinetti. I prodotti di questo marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, durata e affidabilità. È sinonimo di qualità e prestazioni.

Punti di forza

Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere garantisce una migliore dissipazione del calore, fondamentale per le applicazioni ad alta velocità. Il rivestimento in ceramica applicato sull’anello esterno offre un efficace isolamento elettrico, proteggendo dalle correnti parassite e prolungando così la durata del cuscinetto. La sua gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto e ne aumenta la resistenza alle vibrazioni, contribuendo così a migliorare le prestazioni complessive e ad aumentare la durata. Il gioco radiale C3 integrato consente al cuscinetto di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una maggiore durata.

Applicazioni

- Motori elettrici: utilizzato per motori che richiedono un funzionamento affidabile ad alta velocità.
- Macchine utensili: adatto alle macchine utensili in cui sono essenziali elevata precisione e durata.
- Generatori: ideale per i generatori, in quanto offre prestazioni stabili e un efficace isolamento elettrico.
- Sistemi che richiedono isolamento elettrico: perfetto per le apparecchiature nei settori dell’energia e dell’elettronica.
- Ambienti a basso rischio di contaminazione: adatto ad ambienti in cui la presenza di particelle e altri contaminanti è ridotta al minimo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Codice doganale84821090
€ 517,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 631,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.