Cuscinetto radiale a sfere NSK 6200, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6200
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6200
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
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6200.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 24000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2390 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione