Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6000-C-2Z-C3>V
Rubix:999210820053193
Produttore:0957026790030
EAN:4064327050120


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0957026790030-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-2Z-C3>V
Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è un componente essenziale per i meccanismi industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature. Progettato per ridurre al minimo l’attrito e il rumore, questo cuscinetto si distingue per la sua efficienza energetica ottimizzata. È ideale per ambienti difficili grazie alla sua robustezza e alla sua capacità di funzionare in modo fluido anche sotto carichi elevati.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, prodotto da FAG, è dotato della tecnologia di generazione C. Questa tecnologia offre una geometria ottimizzata delle piste di rotolamento, favorendo una riduzione degli attriti e un funzionamento silenzioso. È dotato di due flange metalliche su entrambi i lati, che assicurano protezione contro le impurità di grandi dimensioni. La sua gabbia in lamiera rivettata garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, migliorando così la durata del prodotto. Il gioco radiale interno C3 consente l’utilizzo in condizioni di temperatura e velocità più impegnative.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie al suo design robusto. Si raccomanda di verificarne regolarmente lo stato per assicurarsi che non presenti segni di usura. Questo cuscinetto è pre-lubrificato da FAG e può durare a vita a seconda delle condizioni di utilizzo.
Tenuta:
Il cuscinetto FAG è dotato di due flange metalliche che garantiscono un'efficace tenuta contro polveri e particelle di grandi dimensioni. Questo tipo di tenuta a passaggio stretto protegge i componenti interni, garantendo un funzionamento più pulito e duraturo. Inoltre, i deflettori limitano la perdita di lubrificante, riducendo drasticamente la necessità di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici. Fondato nel 1883, il marchio è rinomato per la sua competenza e le sue innovazioni tecniche nei settori automobilistico, aeronautico e industriale. Schaeffler si distingue per il suo impegno nei confronti della qualità, della sostenibilità e dell’efficienza energetica, con oltre 80.000 dipendenti in tutto il mondo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, prodotto da FAG, è dotato della tecnologia di generazione C. Questa tecnologia offre una geometria ottimizzata delle piste di rotolamento, favorendo una riduzione degli attriti e un funzionamento silenzioso. È dotato di due flange metalliche su entrambi i lati, che assicurano protezione contro le impurità di grandi dimensioni. La sua gabbia in lamiera rivettata garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, migliorando così la durata del prodotto. Il gioco radiale interno C3 consente l’utilizzo in condizioni di temperatura e velocità più impegnative.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie al suo design robusto. Si raccomanda di verificarne regolarmente lo stato per assicurarsi che non presenti segni di usura. Questo cuscinetto è pre-lubrificato da FAG e può durare a vita a seconda delle condizioni di utilizzo.
Tenuta:
Il cuscinetto FAG è dotato di due flange metalliche che garantiscono un'efficace tenuta contro polveri e particelle di grandi dimensioni. Questo tipo di tenuta a passaggio stretto protegge i componenti interni, garantendo un funzionamento più pulito e duraturo. Inoltre, i deflettori limitano la perdita di lubrificante, riducendo drasticamente la necessità di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici. Fondato nel 1883, il marchio è rinomato per la sua competenza e le sue innovazioni tecniche nei settori automobilistico, aeronautico e industriale. Schaeffler si distingue per il suo impegno nei confronti della qualità, della sostenibilità e dell’efficienza energetica, con oltre 80.000 dipendenti in tutto il mondo.
Punti di forza
- Significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni per un funzionamento più silenzioso.
- Prestazioni ottimizzate grazie a una migliore geometria delle piste di rotolamento.
- Maggiore resistenza all’usura e alla corrosione, con conseguente aumento della durata.
- Tenuta a passaggio stretto che limita la contaminazione e le perdite per attrito.
- Gioco radiale interno C3, ideale per condizioni di funzionamento ad alta temperatura o ad alta velocità.
- Prestazioni ottimizzate grazie a una migliore geometria delle piste di rotolamento.
- Maggiore resistenza all’usura e alla corrosione, con conseguente aumento della durata.
- Tenuta a passaggio stretto che limita la contaminazione e le perdite per attrito.
- Gioco radiale interno C3, ideale per condizioni di funzionamento ad alta temperatura o ad alta velocità.
Applicazioni
Questo cuscinetto viene utilizzato in diversi settori industriali, in particolare nelle attrezzature meccaniche, nelle macchine utensili e nei sistemi di trasmissione. È particolarmente adatto ad ambienti che richiedono un funzionamento continuo e carichi da moderati ad elevati, come motori elettrici, pompe e ventilatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-c-2z |
| Regime di riferimento | 30000 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore