Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004FT150, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6004.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6004FT150
Rubix:999250616004128
Produttore:6004.FT150
EAN:3413520108434
CUSCINETTI A SFERE 6004.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6004.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9200 N
Peso0,068 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.