Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6000
Rubix:160000000358561
Produttore:6000
EAN:7316577739940
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per garantire prestazioni ottimali in un’ampia gamma di applicazioni industriali. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni lo rende indispensabile nei sistemi che richiedono un funzionamento fluido e un’elevata affidabilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. È realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce robustezza e durata. Privo di guarnizioni di tenuta, presenta una struttura aperta che facilita l’accesso per la manutenzione. Il suo gioco radiale standard garantisce un funzionamento fluido con una bassa resistenza all’attrito, consentendo di raggiungere velocità elevate pur mantenendo un basso consumo energetico. Questo cuscinetto è ideale per applicazioni in cui una facile manutenzione e una lubrificazione regolare sono sufficienti a garantire prestazioni ottimali.

Manutenzione:
Per garantire un funzionamento ottimale e prolungare la durata di questo cuscinetto, è fondamentale mantenere un'adeguata lubrificazione. La lubrificazione con grasso o olio, a seconda delle condizioni d’uso, consente di ridurre l’usura prematura e di garantire una rotazione fluida. Questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare; a tal fine è indispensabile verificare parametri quali il rumore, la temperatura, la lubrificazione e le vibrazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che significa che non è protetto da agenti contaminanti esterni, quali polvere, umidità o particelle solide. Sebbene questa struttura semplifichi le operazioni di manutenzione e faciliti l’accesso per la lubrificazione, espone anche il cuscinetto a un rischio maggiore di contaminazione. È quindi particolarmente adatto ad ambienti puliti o moderatamente contaminati.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccatroniche. Presente in oltre 40 settori industriali, il marchio offre prodotti innovativi per migliorare le prestazioni e l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Grazie alla sua competenza e alle sue soluzioni di alta qualità, SKF supporta l’industria mondiale in diversi settori quali quello automobilistico, aeronautico e agricolo.

Punti di forza:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Design semplice e robusto, ideale per una facile installazione.
- Bassa resistenza all’attrito per velocità elevate e un’efficienza energetica ottimale.
- Assenza di guarnizioni per facilitare la manutenzione e la lubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione, macchine utensili quali trapani e fresatrici, nonché a sistemi di pulegge e rulli di guida. Trova inoltre impiego in macchine agricole, attrezzature automobilistiche, argani e motoriduttori. Questo cuscinetto può essere integrato in sistemi in cui le condizioni di contaminazione sono controllate e in cui è possibile una manutenzione facile e regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento67000 rpm
Regime limite40000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1960 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4750 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.