Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206 TN9/C4H, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6206 TN9/C4H
Rubix:170000000477274
Produttore:113339
EAN:7316571364384
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206 TN9/C4H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206 TN9/C4H


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni impegnative, garantendo al contempo una bassa resistenza al rotolamento. Il suo design semplice ed efficiente, combinato con un gioco radiale interno elevato (C4H), consente una rotazione fluida ad alta velocità. Questo cuscinetto è adatto ad applicazioni che richiedono un basso attrito e la capacità di funzionare in ambienti puliti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF presenta un design a singola fila, con una gabbia a scatto stampata a iniezione in poliammide 6,6 rinforzata con fibre di vetro. Il suo gioco radiale interno C4H indica che dispone di un gioco interno aumentato (C4), ma in un intervallo più ampio rispetto a quello dei cuscinetti C4 standard, offrendo così maggiore flessibilità per applicazioni specifiche che richiedono una maggiore tolleranza alle variazioni termiche e meccaniche. Questo prodotto è aperto, ovvero privo di guarnizioni di tenuta. Il suo design aperto ottimizza la riduzione dell’attrito interno, consentendo una rotazione fluida.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a una corona è progettato senza guarnizioni, il che significa che non è protetto dall’ingresso di contaminanti quali polvere o liquidi. Di conseguenza, è più vulnerabile alle particelle esterne. Il suo design aperto facilita l’accesso diretto ai componenti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono raffreddamento ad aria o manutenzione frequente.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende più esposto a contaminanti esterni quali polvere, particelle e liquidi. Questa mancanza di protezione consente una manutenzione più agevole, ma richiede un ambiente pulito per evitare l’ingresso di detriti. È fondamentale garantire una lubrificazione regolare per evitare perdite di lubrificante e ridurre il rischio di deterioramento.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di cuscinetti, guarnizioni e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF è rinomata per la sua continua innovazione e il suo impegno nell’offrire prodotti di alta qualità, progettati per migliorare le prestazioni e la durata delle macchine in ambienti difficili.

Punti di forza:
• Design aperto senza guarnizioni, che consente una riduzione dell’attrito interno e prestazioni migliori.
• Gioco radiale interno C4H per velocità elevate e maggiore flessibilità.
• Facilità di manutenzione e di accesso ai componenti, grazie all’assenza di guarnizioni.
• Gabbia in poliammide rinforzata non soggetta a corrosione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è perfettamente adatto alle applicazioni ad alta velocità, in particolare nei settori automobilistico e industriale. È comunemente utilizzato nelle trasmissioni, nei sistemi di frizione, nei mozzi, nonché in macchinari industriali quali trasportatori, compressori e altre attrezzature che richiedono una rotazione fluida e un basso attrito. Questo cuscinetto è ideale per ambienti in cui è garantita la pulizia e dove è necessario un accesso diretto per la manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso187 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.