Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6310-C-C3
Rubix:170000000517705
Produttore:0850550340030
EAN:4064327300034
0850550340030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0850550340030-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è sinonimo di affidabilità e robustezza per applicazioni industriali esigenti. È progettato per offrire prestazioni ottimali grazie alla sua struttura a una fila di sfere, alla generazione C migliorata e al gioco radiale C3. È particolarmente adatto ad ambienti industriali in cui precisione, durata e resistenza sono criteri essenziali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il suo design avanzato, che integra un’unica fila di sfere trattenute in una gabbia in acciaio per una distribuzione equilibrata dei carichi radiali e assiali (i carichi assiali non devono essere eccessivi, poiché potrebbero ridurre la durata del cuscinetto). La generazione C di questo cuscinetto offre una significativa riduzione dell’attrito, garantendo così una maggiore efficienza energetica e una minore rumorosità. Il gioco radiale C3 consente una maggiore libertà di movimento, riducendo i rischi di surriscaldamento e garantendo prestazioni stabili in presenza di carichi variabili.

Manutenzione:
Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto per individuare eventuali segni di usura o guasti prematuri e di lubrificarlo secondo le specifiche di montaggio per garantire prestazioni ottimali. Questo cuscinetto deve essere protetto dalla polvere e dall’umidità per garantire la sua efficacia per tutta la durata di vita.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che significa che è destinato principalmente ad applicazioni in cui la protezione dalla polvere e dall’umidità è assicurata da altri componenti del sistema (carter, deflettori, aspirazione…). L’assenza di guarnizioni lo rende efficace nel dissipare rapidamente il calore.

Informazioni sul marchio:
FAG è sinonimo di qualità, innovazione e prestazioni. Appartenente dal 2006 al gruppo Schaeffler, il marchio offre una vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie di tutto il mondo. FAG si impegna a fornire soluzioni sostenibili ed efficienti per migliorare la produttività e ridurre i costi operativi dei propri clienti.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere offre un’eccellente capacità di carico radiale e la possibilità di assorbire carichi assiali moderati, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni. Il design della generazione C consente di ridurre il rumore e le vibrazioni, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più silenzioso e a ridurre l’usura dei componenti adiacenti. Inoltre, il gioco radiale C3 permette al cuscinetto di funzionare in modo efficiente anche a temperature elevate.

Applicazioni

Questo cuscinetto FAG è ideale per una varietà di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine elettriche (motoriduttori, energie rinnovabili, pompe…), nelle macchine utensili, nei cambi, nei sistemi di riduzione, nelle trasmissioni, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c
Regime di riferimento8400 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
19,11 IVA esclusa
/ Unità
23,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.