Cuscinetto radiale a sfere SNR 6008FT150, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6008.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6008FT150
Rubix:999250616004102
Produttore:6008.FT150
EAN:3413520112936
CUSCINETTI A SFERE 6008.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6008.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16400 N
Peso0,192 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.