Cuscinetto radiale a sfere SNR 6006ZZ, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6006.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6006ZZ
Rubix:999250616004148
Produttore:6006ZZ
EAN:3413520111489
CUSCINETTI A SFERE 6006ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6006ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Peso0,116 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.