Cuscinetto radiale a sfere SKF 6303-2RSH/VA947, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetti a sfera rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6303-2RSH/VA947
Rubix:999210824055225
EAN:7316579941860


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6303-2RSH/VA947
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per garantire affidabilità e prestazioni superiori, questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto al settore agroalimentare. Si distingue per la sua tenuta totale e il suo lubrificante omologati per il contatto con gli alimenti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è realizzato in acciaio per cuscinetti di alta qualità, abbinato a guarnizioni di tenuta in gomma nitrilica (NBR) blu omologate per l’industria alimentare. È lubrificato con un grasso specifico di qualità alimentare (certificato halal e kosher), registrato presso la NSF, che garantisce prestazioni ottimali in ambienti soggetti a variazioni di temperatura e a carichi elevati. Questo cuscinetto a sfere è in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni, mantenendo al contempo una buona resistenza alla corrosione. La presenza di guarnizioni su entrambi i lati del prodotto impedisce l’ingresso di contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno, il che ne prolunga la durata e garantisce prestazioni costanti.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata del cuscinetto a sfere rigido SKF, si consiglia di controllare regolarmente la temperatura di esercizio e i livelli di vibrazione. La lubrificazione iniziale, effettuata con il grasso SKF LGFG 2, è adatta agli ambienti alimentari e a condizioni di carico variabile. Il cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alla sua efficace tenuta, ma si raccomandano controlli periodici per individuare eventuali anomalie (calore eccessivo, disallineamento, guarnizioni danneggiate, ecc.).
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica (RSH) su entrambi i lati, che garantiscono una tenuta di alta qualità. Queste guarnizioni sono progettate per impedire efficacemente l’intrusione di contaminanti quali acqua, polvere o particelle fini e per trattenere il lubrificante all’interno. Il design del labbro consente di resistere alle pressioni esterne e ai lavaggi ad alta pressione, prolungando la durata del cuscinetto e riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni per la gestione del movimento. Fondata nel 1907, SKF è presente in oltre 130 paesi e si impegna a fornire prodotti innovativi e di alta qualità. Il marchio è rinomato per la sua competenza nell’affidabilità dei sistemi rotanti, con particolare attenzione alla durata e alle prestazioni.
Punti di forza:
- Elevata resistenza alla corrosione, ideale per ambienti difficili.
- Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni per un funzionamento silenzioso.
- Guarnizioni blu in NBR omologate dall’UE per l’industria agroalimentare.
- Lubrificante specifico di qualità alimentare, che riduce la necessità di manutenzione.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Ampio intervallo di temperature di esercizio, fino a 120 °C per brevi periodi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è destinato all’industria alimentare. È particolarmente adatto a meccanismi quali sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione, confezionatrici, imbottigliatrici e meccanismi utilizzati nelle linee di trasformazione alimentare. È adatto anche a pompe e sistemi di miscelazione, garantendo così prestazioni affidabili in ambienti esposti all’umidità e ai contaminanti, nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è realizzato in acciaio per cuscinetti di alta qualità, abbinato a guarnizioni di tenuta in gomma nitrilica (NBR) blu omologate per l’industria alimentare. È lubrificato con un grasso specifico di qualità alimentare (certificato halal e kosher), registrato presso la NSF, che garantisce prestazioni ottimali in ambienti soggetti a variazioni di temperatura e a carichi elevati. Questo cuscinetto a sfere è in grado di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni, mantenendo al contempo una buona resistenza alla corrosione. La presenza di guarnizioni su entrambi i lati del prodotto impedisce l’ingresso di contaminanti, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno, il che ne prolunga la durata e garantisce prestazioni costanti.
Manutenzione:
Per garantire una lunga durata del cuscinetto a sfere rigido SKF, si consiglia di controllare regolarmente la temperatura di esercizio e i livelli di vibrazione. La lubrificazione iniziale, effettuata con il grasso SKF LGFG 2, è adatta agli ambienti alimentari e a condizioni di carico variabile. Il cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alla sua efficace tenuta, ma si raccomandano controlli periodici per individuare eventuali anomalie (calore eccessivo, disallineamento, guarnizioni danneggiate, ecc.).
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica (RSH) su entrambi i lati, che garantiscono una tenuta di alta qualità. Queste guarnizioni sono progettate per impedire efficacemente l’intrusione di contaminanti quali acqua, polvere o particelle fini e per trattenere il lubrificante all’interno. Il design del labbro consente di resistere alle pressioni esterne e ai lavaggi ad alta pressione, prolungando la durata del cuscinetto e riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni per la gestione del movimento. Fondata nel 1907, SKF è presente in oltre 130 paesi e si impegna a fornire prodotti innovativi e di alta qualità. Il marchio è rinomato per la sua competenza nell’affidabilità dei sistemi rotanti, con particolare attenzione alla durata e alle prestazioni.
Punti di forza:
- Elevata resistenza alla corrosione, ideale per ambienti difficili.
- Bassi livelli di rumorosità e vibrazioni per un funzionamento silenzioso.
- Guarnizioni blu in NBR omologate dall’UE per l’industria agroalimentare.
- Lubrificante specifico di qualità alimentare, che riduce la necessità di manutenzione.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Ampio intervallo di temperature di esercizio, fino a 120 °C per brevi periodi.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è destinato all’industria alimentare. È particolarmente adatto a meccanismi quali sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione, confezionatrici, imbottigliatrici e meccanismi utilizzati nelle linee di trasformazione alimentare. È adatto anche a pompe e sistemi di miscelazione, garantendo così prestazioni affidabili in ambienti esposti all’umidità e ai contaminanti, nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | skfblueline |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione