Cuscinetto radiale a sfere FAG 6217-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6217-C3
Rubix:160000000374136
Produttore:0167214380030
EAN:4012801077439


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0167214380030-CUSCINETTO A SFERE 6217-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 1870 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Regime limite | 6700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 64000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione