Cuscinetto radiale a sfere SKF 638/5-2Z, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:638/5-2Z
Rubix:160000000358203
Produttore:44216
EAN:7316570260175
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 638/5-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 638/5-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni che richiedono affidabilità, precisione e semplicità di installazione. Si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie al suo sistema di tenuta e alla lubrificazione a vita, questo prodotto offre prestazioni stabili e riduce i costi di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto a sfere miniaturizzato. Questo modello, molto compatto, è un cuscinetto a sfere a gola profonda a singola fila. La sua struttura comprende un anello interno, un anello esterno, un insieme di sfere e una gabbia posizionata tra i due. Grazie a questa struttura semplice, richiede poca manutenzione. Le sue dimensioni ridotte lo rendono ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato. È costituito da una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce un’efficace resistenza ai carichi costanti, assorbendo al contempo gli urti e i carichi temporanei. Dotato di deflettori metallici, è protetto dalle particelle solide e riduce al minimo le perdite di lubrificante. Il suo gioco radiale standard favorisce un funzionamento fluido e silenzioso, anche ad alta velocità.

Manutenzione:
Questo cuscinetto miniaturizzato non richiede alcuna rilubrificazione, poiché è lubrificato a vita con grasso di alta qualità. Questa caratteristica limita gli interventi di manutenzione e riduce i tempi di fermo macchina. Si consiglia tuttavia di effettuare ispezioni periodiche per monitorare le vibrazioni, la temperatura e il rumore, al fine di individuare rapidamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due flange metalliche che offrono un'efficace barriera meccanica contro i contaminanti, quali le particelle di medie dimensioni. Questo sistema riduce il rischio di intrusione di detriti, limitando al contempo le perdite di lubrificante. Tuttavia, sono meno efficaci contro l’umidità, il che richiede precauzioni in ambienti molto umidi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione. Grazie alla sua comprovata esperienza, il marchio offre soluzioni affidabili in oltre 40 settori industriali, quali quello automobilistico, energetico e agricolo. Forte del proprio impegno verso l’innovazione, SKF migliora le prestazioni e la durata delle apparecchiature rotanti in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Maggiore affidabilità grazie a un design robusto e a un gioco standard che garantisce prestazioni stabili.
• Manutenzione ridotta grazie a una lubrificazione a vita di alta qualità.
• Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
• Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche.
• Adatto ad applicazioni che richiedono velocità elevate mantenendo un funzionamento fluido.
• Installazione semplice e manutenzione minima, con conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto miniaturizzato viene spesso impiegato in ambienti con spazio limitato, come piccoli motori elettrici, giocattoli, strumenti di precisione, robot, droni, dispositivi medici o odontoiatrici, apparecchi ottici, orologi, apparecchiature da ufficio o modellini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x11x11 mm
Peso1,9 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie638
Regime di riferimento120000 rpm
Regime limite60000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr468 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
9,15 IVA esclusa
/ Unità
11,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.