Cuscinetto radiale a sfere SKF 6203 TN9, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6203 TN9
Rubix:160000000359122
Produttore:42206
EAN:7316570765908


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203 TN9
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere sviluppato da SKF è una soluzione leggera e ad alte prestazioni, progettata specificamente per applicazioni industriali in cui l'efficienza e la velocità sono fondamentali. Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto ottimizza la riduzione degli attriti, rendendolo ideale per sistemi ad alta velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere utilizza una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, offrendo così un eccellente compromesso tra resistenza agli urti e leggerezza. Il suo design aperto consente di ridurre al minimo gli attriti interni e di facilitare l’accesso per la manutenzione. Dispone di un gioco radiale interno standard (CN), che garantisce un funzionamento fluido anche a velocità elevate. È progettato principalmente per sopportare carichi radiali moderati, mentre la sua capacità di sopportare carichi assiali è più limitata.
Manutenzione:
Privo di guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto aperto richiede una manutenzione regolare, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione. Il suo design consente tuttavia un accesso diretto, facilitando le operazioni di manutenzione e ispezione, particolarmente utili in ambienti che richiedono un accesso rapido ai componenti.
Tenuta:
Trattandosi di un modello aperto, non offre alcuna protezione contro contaminanti quali polvere o liquidi. Si consiglia pertanto di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati, dove i rischi di contaminazione sono bassi.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie a un gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e l’ispezione;
- Gabbia in poliammide rinforzata che offre eccellente resistenza e durata;
- Funzionamento ottimale ad alta velocità con un livello di rumorosità moderato;
- Soluzione leggera ideale per carichi radiali moderati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove il suo basso attrito e la sua leggerezza rappresentano vantaggi essenziali. Si trova frequentemente in trasportatori, attrezzature di movimentazione e vari sistemi industriali ad alta velocità che richiedono un funzionamento silenzioso e una manutenzione semplificata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere utilizza una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, offrendo così un eccellente compromesso tra resistenza agli urti e leggerezza. Il suo design aperto consente di ridurre al minimo gli attriti interni e di facilitare l’accesso per la manutenzione. Dispone di un gioco radiale interno standard (CN), che garantisce un funzionamento fluido anche a velocità elevate. È progettato principalmente per sopportare carichi radiali moderati, mentre la sua capacità di sopportare carichi assiali è più limitata.
Manutenzione:
Privo di guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto aperto richiede una manutenzione regolare, in particolare per quanto riguarda la lubrificazione. Il suo design consente tuttavia un accesso diretto, facilitando le operazioni di manutenzione e ispezione, particolarmente utili in ambienti che richiedono un accesso rapido ai componenti.
Tenuta:
Trattandosi di un modello aperto, non offre alcuna protezione contro contaminanti quali polvere o liquidi. Si consiglia pertanto di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati, dove i rischi di contaminazione sono bassi.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie a un gioco radiale standard (CN);
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e l’ispezione;
- Gabbia in poliammide rinforzata che offre eccellente resistenza e durata;
- Funzionamento ottimale ad alta velocità con un livello di rumorosità moderato;
- Soluzione leggera ideale per carichi radiali moderati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove il suo basso attrito e la sua leggerezza rappresentano vantaggi essenziali. Si trova frequentemente in trasportatori, attrezzature di movimentazione e vari sistemi industriali ad alta velocità che richiedono un funzionamento silenzioso e una manutenzione semplificata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 60,5 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 38000 rpm |
| Regime limite | 24000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9950 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione