Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6308-2RSR-C3
FAG:6308-C-2HRS-C3>V
Rubix:999250703000604
Produttore:3016642770030
EAN:4064328383159


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 3016642770030-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-2HRS-C3>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, a singola fila, Generazione C, con tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 7400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50000 N |
| Peso | 0,626 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore