Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-J20AB-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6216-J20AB-C3
Rubix:170000000619301
Produttore:0710074310030
EAN:4047643119856
0710074310030-CUSCINETTO A SFERE 6216-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0710074310030-CUSCINETTO A SFERE 6216-J20AB-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AB, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1460 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Codice doganale84821090
€ 339,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.