Cuscinetto radiale a sfere FAG 6328-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 62 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6328-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076515
Produttore:0390417350030
EAN:4012802211375
0390417350030-CUSCINETTO A SFERE 6328-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390417350030-CUSCINETTO A SFERE 6328-M-J20AA-C3


Progettati per coniugare semplicità, robustezza e versatilità, i cuscinetti a sfere sono fondamentali in numerose applicazioni industriali. La loro struttura garantisce una bassa coppia di attrito, consentendo così una rotazione fluida anche a velocità elevate, pur sopportando efficacemente carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto, privo di guarnizioni di tenuta, lo rende ideale per ambienti in cui il rischio di contaminazione è minimo, pur richiedendo una manutenzione accurata per garantirne la durata e le prestazioni ottimali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere FAG è progettato per offrire prestazioni elevate, in grado di sopportare carichi radiali elevati riducendo al minimo l’attrito per migliorare l’efficienza energetica. È dotato di un’unica fila di sfere, che ottimizza la distribuzione dei carichi, ed è particolarmente adatto ad ambienti che richiedono un isolamento elettrico rinforzato grazie al suo rivestimento in ceramica, che protegge dalle correnti vaganti. La sua massiccia gabbia in ottone gli conferisce una buona stabilità, mentre il gioco radiale C3 consente una leggera dilatazione termica garantendo al contempo rotazioni fluide. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, lo rende ideale per ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile effettuare una manutenzione regolare.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è aperto, quindi è progettato senza guarnizioni. È fondamentale verificare regolarmente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni, il che significa che non dispone di alcuna protezione contro i contaminanti esterni. È vulnerabile all’infiltrazione di polvere, particelle o liquidi. È quindi particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile garantire facilmente una manutenzione rigorosa.

Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è uno dei principali produttori mondiali di cuscinetti a sfere e a rulli. Riconosciuta per la sua competenza tecnica e il suo impegno in materia di qualità, FAG offre soluzioni innovative per diversi settori industriali, dall’automotive all’energia, passando per l’aeronautica. I cuscinetti FAG sono sinonimo di affidabilità e prestazioni, in linea con i più elevati standard del settore. Il loro know-how, unito a materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia, consente di offrire cuscinetti durevoli e performanti, anche negli ambienti più esigenti.

Punti di forza

- Migliore dissipazione termica: il design aperto del cuscinetto favorisce un’efficace dissipazione termica, ideale per applicazioni ad alta velocità.
- Isolamento elettrico: il rivestimento in ceramica garantisce protezione dalle correnti parassite, prolungando la durata dei componenti dell’apparecchiatura.
- Maggiore stabilità: la massiccia gabbia in ottone migliora la stabilità del cuscinetto e offre una maggiore resistenza alle vibrazioni.
- Compensazione delle dilatazioni termiche: il gioco radiale C3 consente di gestire le piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una maggiore durata del cuscinetto.

Applicazioni

- Motori elettrici: per applicazioni che richiedono prestazioni stabili a velocità elevate.
- Macchine utensili elettriche: ideale per le attrezzature di produzione e lavorazione.
- Generatori: adatto ai sistemi di produzione di energia.
- Sistemi meccanici che richiedono isolamento elettrico: particolarmente utile in ambienti in cui la protezione dalle correnti parassite è fondamentale.
- Apparecchiature elettroniche: adatto a dispositivi che richiedono un isolamento maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22300 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Regime limite3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r246000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Codice doganale84821090
€ 1559,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1902,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.