Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C>V, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6208-C>V
Rubix:999250801000180
Produttore:3014991010000
EAN:4064328297098


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 3014991010000-CUSCINETTO A SFERE 6208-C>V
Fag 6208 c cuscinetto a sfere a una corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore