Cuscinetto radiale a sfere ISB 6002-2RS, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6002-2RS
Rubix:999180400030753





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 613500678-CUSCINETTO 6002-2RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione