Cuscinetto radiale a sfere SNR 6210FT150ZZ, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SNR:6210FT150ZZ
Rubix:999250616003962
EAN:3413520352936
CUSCINETTI A SFERE 6210.FT150.ZZ
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6210.FT150.ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati, per applicazioni a 150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x26x93 mm
Peso480 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Peso0,453 kg
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.