Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-J20AA-C4, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6216-J20AA-C4
Rubix:999180400030639
Produttore:0390139100040
EAN:4026677998279
0390139100040-CUSCINETTO A SFERE 6216-J20AA-C4
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390139100040-CUSCINETTO A SFERE 6216-J20AA-C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti. È ideale per applicazioni ad alta velocità e con elevata dilatazione termica. La sua robustezza e il gioco interno maggiorato garantiscono un'eccellente stabilità di funzionamento, riducendo così l'usura e prolungandone la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è progettato senza guarnizioni, il che facilita il raffreddamento e consente un accesso diretto ai componenti per la manutenzione. Dispone di un gioco interno notevolmente aumentato (C4) che gli conferisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche. Il suo isolamento elettrico impedisce alle correnti vaganti di circolare attraverso il cuscinetto, prevenendo così danni ai componenti interni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per garantire prestazioni ottimali e limitare l’usura prematura. Si raccomanda di controllare frequentemente la temperatura, il rumore e le vibrazioni al fine di individuare rapidamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido non dispone di un sistema di tenuta, il che lo rende più esposto a contaminanti quali polvere e umidità. Un ambiente pulito e una lubrificazione adeguata sono essenziali per garantirne la durata e le prestazioni. Il suo design aperto facilita l’accesso per la manutenzione, rendendolo adatto ad ambienti a bassa contaminazione e a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale o un accesso diretto ai componenti.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.

Vantaggi chiave:
• Isolamento elettrico: protezione contro le correnti vaganti.
• Elevata tolleranza termica: gioco interno maggiorato che consente un migliore adattamento alle variazioni di temperatura.
• Capacità ad alta velocità: basso attrito interno per un funzionamento fluido.
• Maggiore durata: progettato per resistere a carichi radiali e assiali moderati.
• Ideale per ambienti industriali: compatibile con applicazioni esposte a condizioni termiche impegnative.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto alle seguenti applicazioni:
• Motori elettrici e generatori: prevenzione delle correnti di dispersione.
• Sistemi di trasporto e movimentazione: garantisce una durata ottimale.
• Industria agroalimentare e marittima: prestazioni affidabili in condizioni impegnative.
• Applicazioni aeronautiche: motori aeronautici, turbine e rotori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1446 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
781,79 IVA esclusa
/ Unità
953,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.