Cuscinetto radiale a sfere FAG 6240-M, Diametro esterno: 360 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 200 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6240-M
Rubix:160000000374177
Produttore:0191068150000
EAN:4012801559386
0191068150000-CUSCINETTO A SFERE 6240-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191068150000-CUSCINETTO A SFERE 6240-M


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x360x360 mm
Peso27000 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2430 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Codice doganale84821090
€ 1235,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1506,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.