Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208 N, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6208 N
Rubix:160000000359285
Produttore:42689
EAN:7316570402308
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208 N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208 N


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è una soluzione affidabile ed efficiente per diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design aperto, questo prodotto offre un facile accesso per la manutenzione, facilitando così le operazioni di lubrificazione e ispezione. Supporta carichi radiali e assiali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere con scanalatura per anello di arresto è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo rende sensibile alla contaminazione ambientale. Questo design facilita l’accesso per la lubrificazione e la manutenzione, essenziali per garantire prestazioni ottimali. Con un gioco radiale interno standard (CN), assicura un funzionamento fluido, riducendo l’attrito interno e consentendo al contempo di raggiungere velocità elevate. È particolarmente adatto a condizioni operative pulite, dove la presenza di polvere e contaminanti è ridotta, garantendo così una maggiore efficienza energetica e una maggiore durata.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, questo cuscinetto richiede una manutenzione regolare. È fondamentale effettuare lubrificazioni periodiche, utilizzando un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di utilizzo. È necessario controllare regolarmente lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento, nonché verificare i livelli di rumore e di temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è aperto, quindi è progettato senza sistema di tenuta, il che lo rende in qualche modo vulnerabile ai contaminanti esterni quali polvere e umidità. L’assenza di guarnizioni facilita le operazioni di lubrificazione e manutenzione, ma espone anche il cuscinetto al rischio di corrosione e di intrusione di detriti. Questo design aperto è vantaggioso in ambienti puliti e controllati, ma è fondamentale monitorare regolarmente lo stato del cuscinetto per evitare danni legati alla contaminazione.

Punti di forza:
• Efficienza energetica: bassa resistenza all’attrito, che garantisce un consumo energetico ridotto.
• Facile accesso: design aperto che consente una lubrificazione e una manutenzione semplificate.
• Capacità di carico: sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
• Alta velocità: progettato per velocità di rotazione ottimali mantenendo un attrito ridotto.
• Facile da montare: può essere posizionato in senso assiale con un anello di sicurezza all’interno dell’alloggiamento, consentendo di risparmiare tempo e spazio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni industriali che richiedono una buona capacità di carico radiale. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasporto, nei meccanismi di trasmissione e nelle attrezzature di movimentazione. È adatto anche a sistemi di pulegge, rulli di guida e macchine per la lavorazione tessile. Grazie al suo design aperto, questo prodotto è ideale per ambienti puliti o moderatamente contaminati, garantendo prestazioni affidabili in condizioni operative ottimali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso347 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.