Cuscinetto radiale a sfere FAG 6012-H-SN, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6012-H-SN
Rubix:999201229090626
Produttore:0949144000000
EAN:4054372593956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0949144000000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6012-H-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-h |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7700 rpm |
| Regime limite | 10100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21510 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28020 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione